曜日別特売
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559

PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559
PWRSTRPCLMP 電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 StarTech.com 54037559

電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54037559品番PWRSTRPCLMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。

仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする