ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。