CUW6-60D フリーマウントシリンダCUシリーズ W6 SMC 54042502

フリーマウントシリンダCUシリーズ W6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54042502 品番CUW6-60D
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動両ロッド ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする