曜日別特売
CV3DN50-62-2D-B バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC 54044076

バルブ付エアシリンダ CV3DN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)62シリンダ内径(Φmm)50電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード54044076品番CV3DN50-62-2D-B
参考基準価格(税別)¥29,810販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)62作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする