曜日別特売
CV3DN63-150K-1 バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC 54044085

バルブ付エアシリンダ CV3DN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)63電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード54044085品番CV3DN63-150K-1
参考基準価格(税別)¥40,920販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする