アイドリングストップ車用 PLATINUM CAR BATTERY(ターミナルガード付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54045216 品番AD-Q-100R-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

当商品は、バッテリーターミナル周辺をサビや腐食から保護する、TERMINAL GUARD (ターミナルガード)付きセット販売です。
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYは、ISO 9001/TS 16949/ISO 14001の国際品質に認証されたWORLDWIDE バッテリー。
「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介
当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、
ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。
内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。
活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。
密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。
POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。)
POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。
(※ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。)
(※ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。)
POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)

質量(kg)約17.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×172×200 バッテリー容量(Ah)5時間率:52 適合バッテリーQ-55R/Q-85R/Q-90R/Q-100R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【保証】
※ISS(アイドリングストップ)車にご使用の場合、18ヶ月間または走行距離3万km(いずれかの早期到達まで)
※アイドリングストップ車にてバッテリー交換された場合、交換直後はアイドリングストップしない場合があります。
※しばらくしてもアイドリングストップしない時は、車種によってコンピュータの再設定が必要な場合があるため、自動車販売店にて点検を受けて下さい。
【安全警告】
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。
(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【使用上の注意】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54045173
2021-03-29
用途:
経年劣化した純性バッテリーからの取替

取り替えて6ヶ月経ちましたがアイドリングストップも働いて問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする