曜日別特売
CV3LN100-400-5WD バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC 54046431

バルブ付エアシリンダ CV3LN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400シリンダ内径(Φmm)100電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード54046431品番CV3LN100-400-5WD
参考基準価格(税別)¥64,850販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする