曜日別特売
CV3LN40-180-2-B バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC 54046517

バルブ付エアシリンダ CV3LN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)180シリンダ内径(Φmm)40電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード54046517品番CV3LN40-180-2-B
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)180作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする