曜日別特売
CV3LN63-100-2W バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC 54046851

バルブ付エアシリンダ CV3LN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)63電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード54046851品番CV3LN63-100-2W
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする