CV3LN63-440-1W バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC 54046937

バルブ付エアシリンダ CV3LN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)440 シリンダ内径(Φmm)63 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード54046937 品番CV3LN63-440-1W
参考基準価格(税別)¥47,360 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など67種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)440 作動方式複動 バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル 通電押引(-) 通電押出し形 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする