曜日別特売
CV3TN40-173-1-B バルブ付エアシリンダ CV3TN40 SMC 54047822

バルブ付エアシリンダ CV3TN40

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)173
リード線取出方法(-) グロメット
通電押引(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)(1) AC100<br />(50/60Hz)
(1) AC100<br>(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
内容量1個注文コード54047822品番CV3TN40-173-1-B
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)173作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする