曜日別特売
CV3TN40-250-2 バルブ付エアシリンダ CV3TN40 SMC 54047865

バルブ付エアシリンダ CV3TN40

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)250
リード線取出方法(-) グロメット
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
(1) AC100<br>(50/60Hz)
内容量1個注文コード54047865品番CV3TN40-250-2
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする