SMC
バルブ付エアシリンダ CV3TN40
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
125
150
173
200
250
450
50
70
75
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(-) グロメット
通電押引
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100<br />(50/60Hz)
(1) AC100<br>(50/60Hz)
(1) AC100<br>(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54047874
品番
CV3TN40-250K-1D-B
参考基準価格(税別)
¥38,450
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(B) 通電引込み形
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
CADデータダウンロード