曜日別特売
CVJ5B10-15-5GZ バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048863

 

CVJ5B10-15-5GZ バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048863
CVJ5B10-15-5GZ バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048863

バルブ付エアシリンダ CVJCVJ5B10-15-5GZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・定格電圧・通電押引など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
注文コード
54048863
品番
CVJ5B10-15-5GZ
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
複動
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする