SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ
CVJ5B10-15-5LZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・定格電圧・通電押引
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
注文コード
54048872
品番
CVJ5B10-15-5LZ
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
作動方式
複動
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
CADデータダウンロード