曜日別特売
CVJ5B16-20-5LU バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048942

 

CVJ5B16-20-5LU バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048942
CVJ5B16-20-5LU バルブ付エアシリンダ CVJ SMC 54048942

バルブ付エアシリンダ CVJCVJ5B16-20-5LU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・定格電圧・通電押引など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
注文コード
54048942
品番
CVJ5B16-20-5LU
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
定格電圧(V)
(5) DC24
通電押引
(-) 通電押出し形
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
作動方式
複動
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする