SMC
バルブ付エアシリンダ CVM3B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁電圧・配管方法・ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ストローク(mm)
200
注文コード
54049326
品番
CVM3B32-200T-2GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,990
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
(T) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード