曜日別特売
CVM3B32-20S-2GS バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC 54049335

バルブ付エアシリンダ CVM3B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形ストローク(mm)20注文コード54049335品番CVM3B32-20S-2GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(S) 単動配管方法(-) ねじ込み配管形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする