CVM3B40-230T-1GS バルブ付エアシリンダ CVM3B SMC 54049414

バルブ付エアシリンダ CVM3B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)230 チューブ内径(Φmm)40 作動方式(T) 単動 注文コード54049414 品番CVM3B40-230T-1GS
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など30種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)230 作動方式(T) 単動 配管方法(-) ねじ込み配管形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする