トモノールS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10L) 注文コード54053248 品番-
参考基準価格(税別)¥7,753 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。
抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。
浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。
従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

有効期限(年)5 有効成分マシン油 97.0% 性状淡緑色透明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)9783 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする