曜日別特売
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124

1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124
1271A029.400 WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス 54054124

WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA

(11件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズ・色・機能など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
色
アシックスブルー×ホワイト
機能
耐衝撃・耐摩擦・耐油
注文コード
54054124
品番
1271A029.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。

サイズ(cm)
23.5
色
アシックスブルー×ホワイト
規格
JSAA規格A種 認定番号2059
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
形状
ローカット
質量(g)
約430(26.5cm)
機能
耐衝撃・耐摩擦・耐油
材質(底部)
ゴム底
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
64-8334-02
甲被タイプ
ダイヤル式
足囲
3E相当
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
540541241271A029.400751652071273A123.400-23.51273A123.400-23.5 WINJOB CP229 BOA アシックス 75165207WINJOB CP229 BOAアシックス1足
¥16,800
税込¥18,480
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 工事現場での監督作業時
建設業・工事業

工事現場で施工管理に携わっている中で使用するために購入。
かなり高価だと思いますが、メーカー品を信用して長く使用できると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 52223527
2022-09-13
用途: バイク用
建設業・工事業

グレーカラーを含むデザインの秀逸さ、BOA採用の機能性の高さなどはじめて普段履き(バイク用)に欲しいと思った安全靴です。軽さと履き心地の良さはアシックスならではで購入して良かった、大満足です。
もう少し靴先の形状がスリムなら安全靴とは気付かれず完璧ですが安全靴にそれを求めるのは酷ですね。

2人が参考にしています
対象商品 : 52223536
2022-03-10
用途: 電気通信作業時
運輸・通信業

グレーを買いました。
デザインも履き心地も良好です。
待って買った甲斐がありました。

対象商品 : 52223509
2021-02-13
用途: 現場から通勤まで
電気・ガス・熱供給・水道業

とても履きやすくて驚いています。今までの安全靴は何だったのか?車の運転から買い物まで、これだけで過ごせそうです。もう緑さんの靴は履きたくなくなりました。

対象商品 : 33526107
2022-12-01
用途: 安全靴
その他業種

商品もすぐに届きました。
また、利用したいと思います。

対象商品 : 33525976
2021-01-26
用途: 仕事用
東日本タイル株式会社 様

通常の紐ではなくダイヤルで調整なので履き脱ぎ非情のスムーズにできます。とても軽いのでとても気にいています。

対象商品 : 52223518
2020-10-30
用途: 油を扱う製造業
製造業

今まではCP202 ブラック×ブラックを履いてましたが、今回BOAシステムの靴を新たに購入する際に、派手系の色が多く、一番地味なシートロック×ホワイトを購入しました。システムは画期的だとは思いますが、アシックスの軽量な長所が無くなってしまいます。具体的には、今まで履いていた202が実測値で354g 209BOAが実測値で409.5g これはS社の皮の安全靴413gに近いです。色は私には黒くないと駄目です。3日目位から汚れが目立ち、最初はパーツクリーナで拭いていました。その位目立ちます。ワイヤーでの締まり具合は靴の形状を、均等に絞める感じの為、足の形状に対し絞めたい部分が絞められません。どこかのサイトのレビューで見ましたが、甲の部分がしゃがむと痛いと書き込む人もいましたが
納得です。

1人が参考にしています
対象商品 : 33526134
2020-08-26
用途: 日常の点検や工事管理の際に使用している
不動産業

BOAシステム搭載しているため脱いだり履いたりしやすい。値段的には他の安全靴より高価だが、軽くて便利なので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする