CVM5L20F-200B-15G バルブ付エアシリンダ CVM5L SMC 54055906

バルブ付エアシリンダ CVM5L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200シリンダ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード54055906品番CVM5L20F-200B-15G
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメット通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする