CVM5L25-100B-15D バルブ付エアシリンダ CVM5L SMC 54056012

バルブ付エアシリンダ CVM5L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード54056012品番CVM5L25-100B-15D
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする