CVM5L25-26-12D バルブ付エアシリンダ CVM5L SMC 54056134

バルブ付エアシリンダ CVM5L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)26 シリンダ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54056134 品番CVM5L25-26-12D
参考基準価格(税別)¥17,910 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など207種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)26 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする