BRIDGESTONE(ブリヂストン)
RACING BATTLAX V02
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
200
偏平率(%)
655
タイプ
TL
注文コード
54056766
品番
RMR05312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・偏平率・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
200/655R17
タイプ
TL
パターン
V02
標準リム幅(inch)
6
タイヤ幅(mm)
200
許容リム幅(inch)
5.50~6.25
トレッド幅(mm)
200
偏平率(%)
655
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。