CVM5T25-75-22LZ バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC 54058225

バルブ付エアシリンダ CVM5T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 注文コード54058225 品番CVM5T25-75-22LZ
参考基準価格(税別)¥24,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・シリンダ内径・作動方式など136種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする