CVM5T32-100-14D バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC 54058286

バルブ付エアシリンダ CVM5T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 注文コード54058286 品番CVM5T32-100-14D
参考基準価格(税別)¥19,840 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク・シリンダ内径・作動方式など136種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする