CVQB32-5-A93VS-5MP バルブ付薄形シリンダ CVQB3 SMC 54060045

バルブ付薄形シリンダ CVQB3

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード54060045 品番CVQB32-5-A93VS-5MP
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・定格電圧など64種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 配管方法(P) 軸方向 リード線(m)(-) 0.5 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする