bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチブルゾン EBA106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アーミーグリーン
アーミーグリーン
ネイビー
ブルーアッシュ
シルバー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54061185
品番
EBA106
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
動きやすさを追求したストレッチモデル。シャープなシルエットながら優れたフィット感。
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
バスト(cm)
119
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
65
材質
バックサイドピケ
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
材質(ボタン)
金属
種別
長袖ブルゾン