曜日別特売
EBA106 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチブルゾン EBA106 bigborn(ビッグボーン) 54061413

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチブルゾン EBA106

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
サイズ4L
内容量1着注文コード54061413品番EBA106
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

動きやすさを追求したストレッチモデル。シャープなシルエットながら優れたフィット感。

シルバーサイズ4Lバスト(cm)132肩幅(cm)52袖丈(cm)65着丈(cm)67材質バックサイドピケ混率(%)綿97・ポリウレタン3材質(ボタン)金属種別長袖ブルゾン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする