曜日別特売
CVQM40-10-5M バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM4 SMC 54061463

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード54061463品番CVQM40-10-5M
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする