曜日別特売
CVQM40-75-A93V-5MOZ バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM4 SMC 54061506

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード54061506品番CVQM40-75-A93V-5MOZ
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする