bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチカーゴパンツ EBA303
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー×ブラック
サイズ
LL
注文コード
54061745
品番
EBA303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさにこだわったディテール。ストレッチ素材でストレスフリーな素材感。
種別
カーゴパンツ
材質
3Dストレッチドビー
色
ブルー×ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86
材質(ボタン)
ウエスト:金属、カーゴ:樹脂