bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチカーゴパンツ EBA303
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54061763
品番
EBA303
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
動きやすさにこだわったディテール。ストレッチ素材でストレスフリーな素材感。
種別
カーゴパンツ
材質
3Dストレッチドビー
色
ブルー×ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95
材質(ボタン)
ウエスト:金属、カーゴ:樹脂