EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ストレッチカーゴパンツ EBA303

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズEL 注文コード54061964 品番EBA303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさにこだわったディテール。ストレッチ素材でストレスフリーな素材感。

種別カーゴパンツ 材質3Dストレッチドビー ブラック サイズEL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)90 材質(ボタン)ウエスト:金属、カーゴ:樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする