EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54062646 品番 EBA506
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。

袖丈半袖 種別半袖シャツ ディープグリーン×ブラック サイズL バスト(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット鹿の子 混率(%)ポリエステル100 ネック(cm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54062777
2022-05-17
用途:
配送業
赤帽ロクロク運送 様 (運輸・通信業)

思った以上にサイズが小さく、返品不可商品だったため、失敗しました。
残念な思いと自信の確認不足に自責の念に堪えません。もうネットで買うのはやめます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする