EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062856

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54062856 品番 EBA506
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。

袖丈半袖 種別半袖シャツ ライトシルバー×ブラック サイズL バスト(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット鹿の子 混率(%)ポリエステル100 ネック(cm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54062777
2022-05-17
用途:
配送業
赤帽ロクロク運送 様 (運輸・通信業)

思った以上にサイズが小さく、返品不可商品だったため、失敗しました。
残念な思いと自信の確認不足に自責の念に堪えません。もうネットで買うのはやめます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする