EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883 EBA506 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506 bigborn(ビッグボーン) 54062883

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ショートスリーブトリコットシャツ EBA506

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトシルバー×ブラック サイズ4L 注文コード54062883 品番EBA506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな肌触りとほどよいストレッチ感、形状安定に優れたトリコット素材。真夏の有害な紫外線から肌を守るUVカット機能もついたユーロモデル。

袖丈半袖 種別半袖シャツ ライトシルバー×ブラック サイズ4L バスト(cm)128 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット鹿の子 混率(%)ポリエステル100 ネック(cm)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54062777
2022-05-17
用途:
配送業
赤帽ロクロク運送 様 (運輸・通信業)

思った以上にサイズが小さく、返品不可商品だったため、失敗しました。
残念な思いと自信の確認不足に自責の念に堪えません。もうネットで買うのはやめます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする