747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897 747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897 747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897 747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897 747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897 747264 スチールデスク(薄型引出し3個付き) スマイル[家具] 54063897

スチールデスク(薄型引出し3個付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54063897 品番 747264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

人気のスチールデスクに新カラーが登場!
画像の使用例は「ホワイト」になります。色詳細は商品情報をご確認ください。

ホワイト×ホワイト天板、ホワイト×木目天板、ブラック×木目天板 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700 質量(kg)22.5 付属品引き出し×3、アジャスター 材質スチール、メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー 天板耐荷重(kg)100 梱包数1梱包 保証期間1年間 組立時間15分(大人2名) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×700
注意
※お客様による組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする