スマイル[家具]
スマイル[家具]の デスク・テーブル
スマイル[家具]の オフィス用デスク
スマイル[家具]の 平机
スチールデスク(薄型引出し3個付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54063915
品番
747266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
人気のスチールデスクに新カラーが登場!
画像の使用例は「ホワイト」になります。色詳細は商品情報をご確認ください。
色
ホワイト×ホワイト天板、ホワイト×木目天板、ブラック×木目天板
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×600×700
質量(kg)
28
付属品
引き出し×3、アジャスター
材質
スチール、メラミン化粧板
使用工具
プラスドライバー
天板耐荷重(kg)
100
梱包数
1梱包
保証期間
1年間
組立時間
15分(大人2名)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×600×700
注意
※お客様による組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません