CX2H15-200B スライドユニット CX2H15 SMC 54064875

 

CX2H15-200B スライドユニット CX2H15 SMC 54064875
CX2H15-200B スライドユニット CX2H15 SMC 54064875

スライドユニット CX2H15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54064875
品番
CX2H15-200B
参考基準価格(税別)¥42,960販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。

シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
200
タイプ
(H)エアハイドロ
クッション
(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
シリンダー
(-)オートスイッチなし
ポートねじの種類
(-)Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする