8508 レディスカーゴパンツ 8508 Asahicho(旭蝶繊維) 54077818 8508 レディスカーゴパンツ 8508 Asahicho(旭蝶繊維) 54077818 8508 レディスカーゴパンツ 8508 Asahicho(旭蝶繊維) 54077818 8508 レディスカーゴパンツ 8508 Asahicho(旭蝶繊維) 54077818

レディスカーゴパンツ 8508

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54077818 品番 8508
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途上下色違いでコーディネート可能。 種別パンツ/スラックス 材質ストレッチドビー オレンジ サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)104 機能ストレッチ/涼感・冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする