曜日別特売
0021 ストレッチカラーブルゾン 0021 Asahicho(旭蝶繊維) 54078159

0021 ストレッチカラーブルゾン 0021 Asahicho(旭蝶繊維) 54078159
0021 ストレッチカラーブルゾン 0021 Asahicho(旭蝶繊維) 54078159

ストレッチカラーブルゾン 0021

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード54078159品番0021
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ストレッチ 撥水加工

用途スタイリッシュで多彩なカラーバリエーション種別長袖ブルゾン材質ストレッチツイルブラックサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100着丈(cm)74機能ストレッチ/撥水裄丈(cm)95材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする