Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチカラーブルゾン 0021
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
レッド
ライトブルー
ネイビー
カモフラグレー
ブラック
レッド
ライム
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54078265
品番
0021
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ストレッチ 撥水加工
用途
スタイリッシュで多彩なカラーバリエーション
種別
長袖ブルゾン
材質
ストレッチツイル
色
レッド
サイズ
6L
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ/撥水
裄丈(cm)
97
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)