Asahicho(旭蝶繊維)
ジャケット K120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54078527
品番
K120
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量ストレッチデニム
用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です
色
インディゴ
サイズ
SS
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
57
機能
軽量/ストレッチ
混率(%)
綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2
材質
ストレッチデニム
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
種別
長袖ジャケット