CXWM32TN-125 スライドユニット CXWM3 SMC 54087756

スライドユニット CXWM3

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54087756 品番CXWM32TN-125
参考基準価格(税別)¥71,890 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動 シリンダー(-)オートスイッチなし ポートねじの種類(TN)NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする