CY1L10H-165B マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC 54093356

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)165 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード54093356 品番CY1L10H-165B
参考基準価格(税別)¥52,360 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など263種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)165 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする