タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
メタルハンギングラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
54100753
品番
GPL-07
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。
材質
銅
幅(mm)
20
質量(kg)
0.04
色
ブロンズ
質量(g)
約40
幅(cm)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅2cm×高さ9.5cm
高さ(cm)
約9.5
ワイヤー
約直径0.6mm×長さ22cm