ビニール温室 スリム

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54101338 品番ASH-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

寒さや霜から大事な植物をガード!工具いらずで組立簡単!パーツを差し込んで、ビニールをかぶせるだけ。ファスナーで開閉!巻き上げれば、出し入れラクラク。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×32×156 質量(kg)約3.4 材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン 段数4段(スリム) 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約62×27 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101338
2021-01-12
用途:
冬の観葉植物とイチゴ栽培にて
penthouse 江越 様 (建設業・工事業)

お安いのでどうかと思い購入しましたが
てきどな構造とビニールにて
役にたっています。
小さめの細めのスチールパイプとビニールが
あとは耐久性ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする