AH-T12 DELVER 200万画素 IRミニバレットカメラ DELVER(デルバー) 54103544

DELVER 200万画素 IRミニバレットカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54103544 品番AH-T12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルハイビジョンに対応、1080Pの高画質で鮮明な監視映像を実現。
1080P(1920x1080)の高解像度録画に対応し、高画質での監視が可能となります。
デイ&ナイト対応
ICR方式デイ&ナイト機能を搭載。環境光に反応し、昼夜で自動的に撮影モードを切り替えて撮影します。(ナイトモードはモノクロです)
夜間でも鮮明な映像(白黒)で監視可能!
防塵・防滴
IP66の防塵・防水性能で場所を選ばず設置可能
屋外屋内対応
屋外でも屋内でも使用可能なスタイリッシュなデザイン!
2メガピクセルCMOSを採用し、高精細で多機能な機能を実現しました。

形状防水・暗視型 質量(g)300 寸法(Φ×mm)70×154 防塵防水性能あり 使用場所屋外・屋内 防水保護等級IP66
注意
※ワンケーブルカメラではありません、ご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする